安全インナーキャップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL タイプ厚手 注文コード45829229 品番2010/A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズ・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ仕様で通気性に優れ、頭部保護の安全対策。

用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 サイズL タイプ厚手 頭囲(cm)約62 生地性能通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする