友屋
友屋の 照明器具
友屋の 住宅・店舗照明
友屋の 仮設装飾用ライト
ニューLEDフレイムライト 2WAYタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45829745
品番
55975-1N
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
屋内使用
セット内容
本体×1、ACアダプター×1、中間スイッチコード×1、卓上用スタンド×1、吊り下げ用チェーン×1
材質
プラスチック
質量(g)
約700
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:200×200×330(置き型)・450(吊るし型)