耐クーラント仕様ショックアブソーバ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法M10×1.0最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.76(0.18)注文コード45829904品番FWM-F1008VBD-S
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,116
販売価格(税別)
5,560
ストローク(mm)8使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M10×1.0製品質量(g)31最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.76(0.18)等価質量(kg)(最大)10衝突速度範囲(m/sec)0.3~2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大抗力値(N)637毎分吸収エネルギー(J/min)(最大)58.8最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)5.88以下オリフィス方式多孔変則式
関連資料:(0.81MB)
注意
※ 本製品は、お客様のご使用になる液体や量により、充分な耐久効果が得られない場合がございます。あらかじめ適性の確認の為、テスト等を実施されることを推奨致します。※ 使用中に、ピストンロッドがストロークエンドまで押し込めない状態になった際は、寿命に達している為、使用を中止し製品を交換してください。そのまま使用を続けますと、製品及び機械の破損に繋がります。※ 本製品はパッキン構成が特殊である為、ピストンロッドに液体のかからない環境下で使用された場合、早期に内部オイルが流出する恐れがあります。※ オプショナルパーツをご使用になる際は、メーカーまでご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする