不二ラテックス
耐クーラント仕様ショックアブソーバ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ寸法
M25×1.5
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
49(5.0)
注文コード
45830227
品番
FA-F2530GD-C
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・最大吸収エネルギー
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
使用温度範囲(℃)
-5~70
ねじ寸法
M25×1.5
製品質量(g)
471
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
49(5.0)
等価質量(kg)
(最大)150
衝突速度範囲(m/sec)
0.7~3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大抗力値(N)
3920
毎分吸収エネルギー(J/min)
(最大)490
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
33.2以下
オリフィス方式
多孔式
関連資料:
(0.81MB)
注意
※ 本製品は、お客様のご使用になる液体や量により、充分な耐久効果が得られない場合がございます。あらかじめ適性の確認の為、テスト等を実施されることを推奨致します。※ 使用中に、ピストンロッドがストロークエンドまで押し込めない状態になった際は、寿命に達している為、使用を中止し製品を交換してください。そのまま使用を続けますと、製品及び機械の破損に繋がります。※ 本製品はパッキン構成が特殊である為、ピストンロッドに液体のかからない環境下で使用された場合、早期に内部オイルが流出する恐れがあります。※ オプショナルパーツをご使用になる際は、メーカーまでご相談ください。