画像準備中

耐クーラント仕様ショックアブソーバ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M27×1.5 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])79.3(8.1) 注文コード45830279 品番FA-F2725FD-S
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥15,092
販売価格(税別)
13,720
この商品はねじ寸法・最大吸収エネルギーなど46種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)25 使用温度範囲(℃)-5〜70 ねじ寸法M27×1.5 製品質量(g)455 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])79.3(8.1) 等価質量(kg)(最大)300 衝突速度範囲(m/sec)0.7〜3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 最大抗力値(N)6370 毎分吸収エネルギー(J/min)(最大)539 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)27.3以下 オリフィス方式多孔式
関連資料:(0.81MB)
注意
※ 本製品は、お客様のご使用になる液体や量により、充分な耐久効果が得られない場合がございます。あらかじめ適性の確認の為、テスト等を実施されることを推奨致します。※ 使用中に、ピストンロッドがストロークエンドまで押し込めない状態になった際は、寿命に達している為、使用を中止し製品を交換してください。そのまま使用を続けますと、製品及び機械の破損に繋がります。※ 本製品はパッキン構成が特殊である為、ピストンロッドに液体のかからない環境下で使用された場合、早期に内部オイルが流出する恐れがあります。※ オプショナルパーツをご使用になる際は、メーカーまでご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする