たち鏝SP(側溝ナラシ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)285 厚さ(mm)0.3 注文コード45831259 品番TKS3.285
参考基準価格(税別)¥19,160 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm〜2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。
(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)

用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など 材質ステンレス 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)285 奥行(mm)102 柄長さ(mm)1300〜2200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする