曜日別特売
TKS3.385.SKB 背金付き替え板(たち鏝SP) 宮谷製作所 45831320

背金付き替え板(たち鏝SP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード45831320品番TKS3.385.SKB
参考基準価格(税別)¥10,760販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP用の背金付き替え板です!柄・金具SETが一つで背金付き替え板を変えることにより他サイズのたち鏝spの使用が可能となっています。
(取り付けのプラネジを外し交換する仕様です)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。

用途
側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など
材質ステンレス厚さ(mm)0.3寸法(mm)385奥行(mm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする