背金付き替え板(たち鏝SP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45831329 品番TKS5.385,SKB
参考基準価格(税別)¥10,760 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP用の背金付き替え板です!柄・金具SETが一つで背金付き替え板を変えることにより他サイズのたち鏝spの使用が可能となっています。
(取り付けのプラネジを外し交換する仕様です)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。

用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など 材質ステンレス 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)385 奥行(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする