宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 道路面引鏝
本焼道路面引鏝30m/m羽根
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
面:R6
注文コード
45831356
品番
HDM30.6
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな羽根タイプです。
用途
犬走り・面木仕上げなどに
幅(mm)
天端:60
寸法(mm)
面:R6
全長(mm)
150
羽根幅(mm)
30