本焼道路面引鏝30m/m羽根

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)面:R9 注文コード45831365 品番HDM30.9
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな羽根タイプです。

用途犬走り・面木仕上げなどに 幅(mm)天端:60 寸法(mm)面:R9 全長(mm)150 羽根幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする