宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 道路面引鏝
本焼道路面引鏝30m/m羽根
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45831374
品番
HDM30.K
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな羽根タイプです。
用途
犬走り・面木仕上げなどに
幅(mm)
天端:60
全長(mm)
150
タイプ
無面
羽根幅(mm)
30