曜日別特売
SSS210 ステン背金付き仕上げ 宮谷製作所 45831740

SSS210 ステン背金付き仕上げ 宮谷製作所 45831740
SSS210 ステン背金付き仕上げ 宮谷製作所 45831740

ステン背金付き仕上げ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)210
内容量1本注文コード45831740品番SSS210
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)

用途
塗り作業の仕上げなどに
幅(mm)尻:62寸法(mm)210板厚(mm)0.5肩幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする