東京メタル
東京メタルの 蛍光灯
東京メタルの LED蛍光灯
【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45832284
品番
LDF40LK-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別
直管蛍光灯
材質
PCカバー
全長(mm)
1198
質量(g)
200
口金
G13
外径(Φmm)
28
定格消費電力(W)
15(40W相当)
全光束(Lm)
2200
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源
AC100〜240V 50/60Hz
色温度(K)
2700
光源色
電球色
配光角度(°)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
注意
※CISPR11/CSPR15対応
※調光、断熱材施工器具、調光器には非対応です。