※代表画像

62-08-B-5T-L16 トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45833173 62-08-B-5T-L16 トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45833173 62-08-B-5T-L16 トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45833173

トリム 62シリーズ(B-5T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 適合板厚(mm)0.7〜1.2 注文コード45833173 品番62-08-B-5T-L16
参考基準価格(税別)¥11,360 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など256種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)0.7〜1.2 長さ(m)16 模様ファインサンド(極細目模様) 材質TPE 寸法A(mm)5.4 寸法t(mm)0.8 寸法r(mm)2.7 寸法B(mm)9.8 寸法C(mm)1.9 アズワン品番64-4680-54 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする