八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Ironna 棚受け金具 取付用ねじ付属
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
45833255
品番
180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
用途
壁面に棚を取り付ける際に使用します。
材質
鉄
色
白
表面処理
粉体塗装
棚受け金具
棚受けアクセサリー
注意
※専用ねじ付きです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45833255
180
75874059
-
Ironna 棚受け金具
八幡ねじ
1セット(4個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました