友屋
友屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
友屋の 卓上備品・テーブルウェア
友屋の トレー・お盆
ノンスリップトレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45833857
品番
56959-1X
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
280
材質
ニトリルゴム・FRP樹脂
色
ダークブラウン
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(mm)
直径Φ280(底内直径240)×H18
サイズ(inch)
11
耐熱温度(℃)
100度(食洗機対応)