曜日別特売
SB-CP スリムビルトコーナー 八幡ねじ 45835994

SB-CP スリムビルトコーナー 八幡ねじ 45835994
SB-CP スリムビルトコーナー 八幡ねじ 45835994
SB-CP スリムビルトコーナー 八幡ねじ 45835994

スリムビルトコーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
内容量1セット(100個)注文コード45835994品番SB-CP
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。

用途
柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。
仕様材質表面処理溶融亜鉛めっき
注意
※所定の耐力を確保するため、アンカーボルトの設置位置は柱芯より2mm以内としてください。(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく。)
※ビスは必ず専用のものを使用してください。
※ビスは必要以上に締め付けないで下さい。材料の繊維を壊すほど締め付けると所定の耐力が発揮されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする