※代表画像

75-24-B-3T-L20 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45836366 75-24-B-3T-L20 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45836366 75-24-B-3T-L20 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45836366

トリム 75シリーズ(B-3T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 適合板厚(mm)2.0〜3.0 注文コード45836366 品番75-24-B-3T-L20
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など256種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)2.0〜3.0 長さ(m)20 模様ファインペブル(細目模様) 材質TPE 寸法A(mm)8.2 寸法t(mm)2.4 寸法r(mm)4.1 寸法B(mm)11 寸法C(mm)2.3 アズワン品番64-4690-53 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする