F-C120(フリーダムコーナー120) フリーダムコーナー 八幡ねじ 45837236

F-C120(フリーダムコーナー120) フリーダムコーナー 八幡ねじ 45837236
F-C120(フリーダムコーナー120) フリーダムコーナー 八幡ねじ 45837236
F-C120(フリーダムコーナー120) フリーダムコーナー 八幡ねじ 45837236

フリーダムコーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード45837236品番F-C120(フリーダムコーナー120)
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を発揮します。
和室の真壁等において使用可能な形状にしております(幅25mm)。
特に背割れの柱には最適です。

用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。仕様床合板対応、(梱包)箱材質表面処理デュラルコート
注意
※所定の耐力を確保するため、アンカーボルトの設置位置は柱芯より2mm以内としてください。(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)
※L曲げ長いプレートの方を柱側に短いプレートの方を横架材にして使用、YD-N45 5本で柱に止め付け、YD-N12 2本で横架材に止め付けます。
※床合板なしでのご使用の際は、厚み12mm以上の横架材をご使用ください。
※必ず付属の専用ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする