WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ケーブル収納・配線
WURTH(ウルト)の 電線保護
WURTH(ウルト)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ黒 箱巻 2.4⇒1.2MM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
45839073
品番
0771750002061 10
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
収縮率2:1(内側粘着性なし)
パフォーマンス証明(Pub)
UL 224
色
黒
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
収縮時のスリーブ壁:0.43
直径(Φmm)
2.4、収縮:1.2
温度(℃)
-55まで135(最小/最大温度条件)
難燃性
あり
収縮温度
最小:90℃
強度
誘電:20 kV/mm