089010031 081 マルチコートPRO シーリング剤 WURTH(ウルト) 45839229

マルチコートPRO シーリング剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(70mL) 注文コード45839229 品番089010031 081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840

広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント
(汎用)広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。
食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書)
硬化した状態で健康に無害
食品加工分野での接着とシーリングに最適
(高い弾性)
同質および異質の物質を接着可能
異なる素材の膨張を補整
振動と音を吸収
(長期にわたって膜を形成)
複雑な構成要素の接着またはシーリングが可能
大きな表面にも最適
組み立て構成要素を再配置可能
(埋設 / 塗装が可能)
膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。
(非腐食性)
金属の腐食を防止

用途
金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。
表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。
仕様濃度/条件:1.25g/cm3/ 硬化前、DIN 53479、ガラス転移温度/条件:-45℃/DIN 53445に準拠、ノンシリコン:はい 成分(耐性)水、石灰水、公共下水、弱酸類、弱アルカリ溶液、塩水、(短期耐性)燃料、鉱油、動物性脂肪、動物油、植物性脂肪、植物油 適合最小/最大表皮形成時間/条件:45-60min/23℃および50%の相対湿度、最小引張せん断耐性組合せ:1N/mm2 容量-5%(最大変更) 温度(℃)5まで35(最小/最大処理)、120(最大短期温度耐性)、-40まで90(最小/最大温度耐性) 容器チューブ 速度完全養生速度/条件:3mm/d/23℃および50%の相対湿度、湿気硬化形 容積70mL 引火点(℃)70 伸び(%)破断/条件:500/DIN 53504に準拠 ベース化学薬品:単一成分ポリウレタン 危険等級V 引張強度(N/mm2)最小引張強さ:1.8、引張強さの条件:DIN 53504に準拠 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.7L 耐引裂き性最小縦:6N/mm、耐引裂性の条件:DIN 53515に準拠 保存期間(年)12ヶ月 危険物の性状非水溶性
注意
※本製品とアルキド樹脂塗料系を接触させないでください。ガラス溝のシーリングには適していません。
※直射日光によって表面が黄変する可能性があります。PE、PP、PTFE、シリコン、ポリスチレン、プラスチックには適していません。
※最適な接着結果を得るには、WURTH B+S接着プラス製品を使用することが重要です。
※硬化前の素材は、商品番号089010063のB+Sリムーバーで除去できます。硬化後の素材は、機械的にのみ除去できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする