Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの プレセット形
3/4 大型車用トルクレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45839284
品番
TRDC-800
参考基準価格(税別)
¥139,150
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品
収納ブローケース
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
1240
質量(kg)
6.1
差込角(mm)
19
ケース寸法(mm)
185×1280×80
最小目盛(N・m)
5
測定範囲(N・m)
150〜800
負荷方向
左右
注意
※測定値以上のトルクをかけないでください
※法人へのお届けのみとなります。お届けには屋号が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません