WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の 添加剤
WURTH(ウルト)の ガソリン添加剤
システムクリーナー用ロングホースノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45839353
品番
0891564 090 1
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300
長さ(mm)
62
直径(Φmm)
5
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
1
危険物の類別
非危険物