アルミ耐炎服ジャケット シェルファーアクロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45839667 品番ACA-JK1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて柔らか、動きやすい!
疲れにくく、作業性アップ!
輻射熱のある炉前作業等に最適

サイズLL 用途溶接、熱、火関連業。 材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿 肩幅(cm)53 袖丈(cm)55 着丈(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする