セルスター
セルスターの バッテリー関連
セルスターの ジャンプスターター/ポータブル電源
PDL-300 ポータブル電源
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45840289
品番
PDL-300
参考基準価格(税別)
¥52,546
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途
キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000