XHコネクタ用ベースピン トップ型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード45840499 品番B3B-XH-A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番413-7353 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-25〜85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 寸法A(mm)5.0 定格電流(A)3 寸法B(mm)9.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)28〜22 耐電圧(V/min)AC1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60961328
2021-07-08
用途:
基板作成

最近、JSTの商品入手が難しい中でまとまった数が入手できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする