折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード45842660 品番SH-06-LSZ-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ可能なスリム座椅子 ロータイプ!背もたれは42段階のギアで細かく調整可能です。床はもちろん背もたれのないベッドの上でも快適にお使いいただけます。スリムで2.4kgと軽量なので、折りたたむとコンパクトに収納できます。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×710〜940×490〜70 本体質量(kg)2.4 用途インテリア 座椅子 チェア リクライニング 42段階 ギアチェンジ 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用 材質ポリエステル ウレタンフォーム スチールパイプ 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×71〜94×49〜7
注意
※完成品です。カバー取り外し不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする