曜日別特売
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669

SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669
SH-06-LSZ-BE 折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】 ホームテイスト 45842669

折りたたみスリム座椅子 ロータイプ 【Olika-オリカ-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード45842669品番SH-06-LSZ-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,147
販売価格(税別)
5,588

折りたたみ可能なスリム座椅子 ロータイプ!背もたれは42段階のギアで細かく調整可能です。床はもちろん背もたれのないベッドの上でも快適にお使いいただけます。スリムで2.4kgと軽量なので、折りたたむとコンパクトに収納できます。

用途インテリア 座椅子 チェア リクライニング 42段階 ギアチェンジ 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用ベージュ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×710~940×490~70本体質量(kg)2.4材質ポリエステル ウレタンフォーム スチールパイプ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×71~94×49~7
注意
※完成品です。カバー取り外し不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする