WIZ'A
WIZ'Aの フライスカッター
WIZ'Aの 専用カッター
WIZ'Aの 座ぐり工具・カッター
ドリル刃セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45842808
品番
ZAC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
全長(mm)
92
用途
木材の研削に
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
寸法(mm)
10、深穴加工:40
軸
六角軸
適合材
一般木材
六角軸対辺(mm)
6.35
適正回転数(min
-1
)
600〜1300
注意
※使用前に、変形やひび割れ等の異常が無いか確認してご使用ください。