ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車用ハンドルカバー
ハンドルカバーミニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45848715
品番
6733-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
隙間が見えにくい特許登録リングは、装着感も抜群です
色
ホワイト
用途
大人気のミニオンがデザインされたハンドルカバー
材質
(表)ポリエステル、<クリアPVC巻き>
サイズ
S
ハンドル径(Φmm)
365〜379