Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン5仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ヘッドセット本体はIPX6の防水規格で、雨や汗に強い。
ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
音量ボタン付。通話/音楽再生/ワンセグの音量を調節できます。
リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
2種類のイヤホンパッドを付属。