パッケージ

KX-212 2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 45849178 KX-212 2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 45849178 KX-212 2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 45849178

2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45849178 品番KX-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0〜35 定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A コード長さ(m)プラグ〜ソケット本体:約1 最大電流(A)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする