※代表画像

3100-B-3-16CT-L6 トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45850305 3100-B-3-16CT-L6 トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45850305 3100-B-3-16CT-L6 トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45850305

トリムシール 3100シリーズ Cタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 適合板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)6 注文コード45850305 品番3100-B-3-16CT-L6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,180
この商品は適合板厚・長さ・内容量など308種類から選べます 他の種類を見る

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)6 材質TPE 寸法H(mm)23.9 寸法A(mm)6 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)3 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45850305 3100-B-3-16CT-L6 34832612 3100-B-3X16CT-L6 トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 1袋(1本) 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする