※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリムシール
岩田製作所の トリムシール メーターカット品
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
適合板厚(mm)
2.4〜4.0
長さ(m)
15
注文コード
45850497
品番
3100-B-3-32C
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・長さ・内容量
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)
2.4〜4.0
色
黒
長さ(m)
15
材質
PVC
寸法H(mm)
23.4
寸法A(mm)
7.6
寸法t(mm)
3.2
寸法r(mm)
3.8
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
3.2
模様
ファインペブル(細目模様)