超強力スチーム消臭銀

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45850797 品番D241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べ消臭効果1.5倍!
消臭スチームが車内のニオイ&エアコンの内部まで強力消臭。消臭成分は病院やレストランの業務用としても使われている「安定化二酸化塩素」&「銀イオン」採用。安心&安全設計。作業もカンタン、PUSHボタンを押すだけ。

質量(g)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×78×78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-22
用途:
s車
M‘s AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

臭いだけで まったく 効き目ないですね かなり 期待はずれです

3人が参考にしています
対象商品:
45850797
2020-11-18
用途:
クルマ室内の脱臭・除菌

エアコンを回して、PUSHボタンを押すだけの簡単作業で、効果抜群です。病院に行った時のような感じの清潔感あふれる室内になります。銀イオン配合でお勧めです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする