超硬ストレート丸棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45851035 品番10.4×340
参考基準価格(税別)¥17,710 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る

ISO使用分類 Z20〜30 靭性、耐チッピング性に優れた超微粒子材種

用途仕上げ用エンドミル等の面租度重視の工具 全長(mm)340 外径(Φmm)10.4 外径公差(mm)0〜+0.2 材種FB20 全長公差(mm)0〜+3.5 曲がり(mm)≦0.15
注意
※個人宅の配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする