リアビューミラーエッジ240

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45851655 品番 DZ455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

七角形デザインのスタイリッシュなミラー。軽自動車/コンパクトカー/コンパクトミニバン/コンパクトSUVに最適なサイズ。純正のミラーと同じ距離感の平面鏡を採用。一般的な純正ミラーに比べ、約1.4倍の視界拡大。二重写りのない高級表面鏡。

クローム 質量(g)230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×225×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45851655
2022-09-16
用途:
白ボケたかんじと振動

形や広角具合は普通ですが2点不満があり。信号待ち程度のアイドリングでもプルプルと震えて見えずらい。車種によるかもしれませんが3つ買った全部がそれぞれの車で停車時と加速時にプルプルして見えづらい。かぶせて使う後付けミラーでこんなことになったのは初めてです。
何度も確認したが特に取り付け直しても変わらない。形がよかったから3つも買ってしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする