シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
ハイエラステック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45852093
品番
G-406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
ブラック
材質
表:ポリエステル100%、中:高反発ウレタンフォーム・ウレタンフォーム、裏:ポリエステル100%
質量(g)
約335
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×450×70