ロック&ロック
ロック&ロックの キッチン・調理用品
ロック&ロックの 保存容器・調味料入れ
ロック&ロックの シール容器・フードコンテナ
保存容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45852740
品番
HPL815G
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム
形状
角
色
グレー
容量(mL)
550
機能
ロック機能
電子レンジ
可能