画像準備中

精製水

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45853563 品番J-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バッテリーの充電効率を保ちます。バッテリー補充液や工業用精製水として。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分純水 規格工業用 導電率0.1〜1.0μS/cm 容量(L)20 適合規格A1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45853563
2020-06-08
用途:
CO2レーザーの冷却水として

バッテリー補充液が用途に上がっており、不純物が無いようなので冷却水として採用した。
添加物が含まれていないことを確認できていないが問題ないようである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする