2DC+2USBダイレクトソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45854114 品番F276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。

ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
12Vソケット増設
株式会社クールテックサガワ 様

差し込みが端にある為選択。角度調整も出来ブルーのイルミも綺麗です。コスパは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする