2DC+2USBコードソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45854123 品番F277
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。

ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする