3403351 C215P NTカッター 45854185

3403351 C215P NTカッター 45854185
3403351 C215P NTカッター 45854185
3403351 C215P NTカッター 45854185
3403351 C215P NTカッター 45854185

C215P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード45854185品番3403351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

コンパクトサイズのサークルカッター。
直径2~15cmの円が切れる。

関連資料:(0.91MB)
注意
※1替刃はエヌティーのBDA-200Pをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45854185
2023-11-17
用途: 0.5tのノンアスのシートパッキン切断加工
テイ シークェンス建設業・工事業

想像通り、この価格にして十分な商品 たまに使う人には良いと思います。
外80φ 内65φのシートパッキン作成で利用
外は別のサークルカッターで切断したが、内はそれでは加工出来なかったのでこれを利用した。
メリットはデザインカッターの刃が使える事
この商品にも45°のデザインカッターの刃が付属していて、それが推奨されてる。
30°の刃を持っていたので付けた所、加工中に先が丸くなった。
多分,30°の刃はこれがおきやすいから推奨されてないと思います。
(一枚捨てるつもりで使うなら問題無さそう)
刃先長さの調整は正直やりにくいです。
ただ加工が厳しいと言うほどでは無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする