夜間でもはっきりとした後方視界をドライバーに提供する、ハローキティのルームミラーです。 歪みを抑え、スモークフィルム装着車/プライバシーガラスにある暗く見えにくい後方視界を、明るく見えやすくする高品質シルバー鏡です。 衝撃によりミラーが割れた際、飛び散りにくくさせる飛散防止加工を採用。 取り付けは、特殊ワイドフック採用のワンタッチ機構です。 縦寸法52〜74mm、幅230mm以下のサイズの純正ミラーに対応しています。