フロント&リアフレームセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45854805 品番K418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。
リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。

メタルブラック 質量(g)520 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×344×12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45854787
2024-04-03
用途:
車のナンバープレート
医療・福祉・介護関連業

車のナンバープレートに取り付けてみたが、普通車と共用のため、1枚はネジが2ケあり問題無し。1枚は共用のため、ちょっと落ちるような不安がある。
耐久性はよさそうである。コスパもまあまあである。

対象商品:
45854805
2020-09-26
用途:
自家用車
その他業種

ダイカスト製と思われ、高級感はあるが重量もある。このためリアゲートにナンバーが付いている車には適さず、バンパーなど固定部にナンバープレートが付いている車で使う方が良いでしょう。

対象商品:
45854805
2020-05-02
用途:
新車に取付け
サービス業

後付けできるタイプのためか少し大きめ。そのままでは振動でガタガタと音が気になるため見えない部分に両面テープを施工。見た目は綺麗だが価格とサイズに改善の余地あり。フレームなしの中古車が1台あるのでリピートするか検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする