アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ガンノズル
計量ガンノズル(工進FA-100用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45855400
品番
GN-AL3025K24FA
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付で使用量の確認
用途
灯油・軽油の小分けに
液体の管理でコスト削減に
電動・エアポンプとの組み合わせに
仕様
(付属継手)工進FA-100専用
トラスコ品番
336-0103
接続口径
工進FA-100専用
質量(kg)
1.3
材質(本体)
AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS
使用圧力(MPa)
1
使用流体
灯油、軽油
最大使用圧力(MPa)
1
使用可能液体
灯油・軽油
材質(パッキン)
NBR/FKM
流量範囲(L/min)
7〜120
吐出口外径(Φmm)
(パイプ)25
注意
※自然落下、サイフォンの利用では使用不可です。
※工進製ポンプ(FA-100)のみ取付可能です。