EM-155 モニターUSBポート 星光産業 45855469

モニターUSBポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45855469 品番EM-155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB機器の充電状態の目安を示す、インジケーター付きUSB充電プラグです。
USBポートは接続した機種を自動で判別し、機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。
USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。

定格電圧(V)DC12 出力USB/DC5V 2.4A(2ポート合計) 定格電流(A)2.4以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×32×71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする