AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー モカ・ブレンド240g

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(240g) 注文コード45857676 品番
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,095 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999

香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「香り引き出す、じっくり焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー モカブレンド 240gは、エチオピア産モカ豆の特長を活かした、フルーティーな香りと甘くコク豊かな味わいをお愉しみいただけます。使い切りやすい中容量タイプ。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。

用途
ホットコーヒーのつくりかた
おすすめは、カップ1杯につきお湯 約140ml コーヒーの粉 大さじ2杯(約10g)です。
1 フィルターをセットしたドリッパーに、コーヒーの粉を入れましょう。
2 お湯を粉全体に少量注ぎ 約20秒蒸らします。
3 数回に分けて、お湯を注ぎましょう。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。
アイスコーヒーのつくりかた
●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。
おすすめは、カップ1杯につき氷5〜6個、お湯 約100ml コーヒーの粉 大さじ2杯(約10g)です。
※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。
1 ポットに氷を入れ、フィルターをセットしたドリッパーに、コーヒーの粉を入れましょう。
2 お湯を粉全体に少量注ぎ 約20秒蒸らします。
3 数回に分けて、お湯を注ぎましょう。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。
タイプレギュラーコーヒー(粉) 種類モカ・ブレンド 香味フルーティーな香りと甘くコク豊かな味わい
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・識別記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。
※袋を2回以上折り、クリップなどで密封。冷蔵庫保存がオススメ。
※インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。
※レギュラーコーヒー用の器具をお使いください。
※ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。
※正面真中にあるバルブは、コーヒーから出るガスを放出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度をしっかり守るためについています。
※気温の急激な変化等で、多量のガスが発生し、袋が膨張する場合がございますが、品質上問題はございません。安心してお召し上がりください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45857676
2024-01-09
用途:
来客及び会議に使用
千代田工販株式会社 様 (建設業・工事業)

飲みやすくて、おいしいので事務所・来客用には欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする