LED直管 20W形

(32件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45857764 品番 LDF20N/8/12M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。

用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターE形 (口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra80
取扱説明書:(3.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。以下の器具には絶対に使用しないでください。
グロースターター式以外の器具
調光機能のついた電球器具や回路〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
リモコンのついた電球器具
誘導灯・非常用照明器具
断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
密閉型器具や密閉に近い器具※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
※以下の環境では絶対に使用しないでください。
雨や水滴がかかる場所・湿度が高い場所・直流電流

商品説明動画

【part1】LED交換時の注意点
この動画は、2人が参考にしています。
【part2】LED交換時の注意点
この動画は、1人が参考にしています。
【part3】LED交換時の注意点
この動画は、1人が参考にしています。
【part4】LED交換時の注意点
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45857764 LDF20N/8/12M 35046123 LDF20SS・N/8/10 直管型LED 20W型 オーム電機 直管型LED 20W型 オーム電機 1本 1,398 税込1,538 ナショナルブランドの相当品です
45857764 LDF20N/8/12M 25692234 LDG20T・N・9/10E 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ 1個 1,298 税込1,428 ナショナルブランドの相当品です
45857764 LDF20N/8/12M 43723489 LDF20N/8/10/2 LED直管 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED直管 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 1,298 税込1,428 ナショナルブランドの相当品です
45857764 LDF20N/8/12M 64717216 LDF20SS・N/10/14 7 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機 1本 1,498 税込1,648 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
室内照明
富士電機 様 (製造業)

通常の蛍光灯取替と同じ要領で交換可能で便利。蛍光灯2本分位の光量があるので1本のみ使用しました。発光色に暖色系の電球色があれば、なお嬉しいのですが。

対象商品:
45857764
2025-12-18
用途:
古い洗面化粧台の埋め込み照明のLED化
電気・ガス・熱供給・水道業

点灯が早くなって、明るくなって大変喜んでいただきました
電源つなぎなおして点灯管は使いませんでした

対象商品:
45857789
2025-11-30
用途:
照明看板の中のグロー球型蛍光灯の代わりに
ビリヤード喜楽 様 (サービス業)

価格も下がり、交換しづらい場所なので、長持ちするLEDに変えました。
照射範囲も広く、満足して居ます。

対象商品:
45857789
2026-02-24
用途:
アパートの共用灯
S.T.M 様

他のLEDと変わらない明るさで特に不満はありません。
ただグローの部分に付属のダミーを入れるのは、ちょっと面倒なのと付属のシールが交換時期まで貼り付いていれば良いですが…

2026-01-05
用途:
検査時に
有限会社弘大化成 様 (製造業)

問題なく使用できました。良かったです。これでLED化出来ました。

対象商品:
45857789
2025-09-13
用途:
家庭用
卸売・小売業

無事到着いたしました。梱包もとても丁寧にしていただきました。
早速蛍光灯と交換したところ、無事点灯致しました。
どうもありがとうございました。又、宜しくお願いいたします。

2025-05-17
用途:
小部屋の照明
阿部歯科医院 様

蛍光灯の安定器を撤去し、直結配線して使用していますが
配線の仕方、そのままでも使用できる点灯菅をリプレース
するパーツも付属しており既存の蛍光灯の置き換えには
良いかと思います。明るさ、色調は元々の蛍光灯より明るい
感じがします。

1人が参考にしています
2025-07-18
用途:
蛍光灯付け替え

点灯が蛍光灯より速くて使い勝手がいいです。明るさも充分でした。端子にプラカバーが着いているので取り付け時に外してください。ダミーのグロープラグが付属しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする