通常の蛍光灯取替と同じ要領で交換可能で便利。蛍光灯2本分位の光量があるので1本のみ使用しました。発光色に暖色系の電球色があれば、なお嬉しいのですが。
点灯が早くなって、明るくなって大変喜んでいただきました
電源つなぎなおして点灯管は使いませんでした
価格も下がり、交換しづらい場所なので、長持ちするLEDに変えました。
照射範囲も広く、満足して居ます。
他のLEDと変わらない明るさで特に不満はありません。
ただグローの部分に付属のダミーを入れるのは、ちょっと面倒なのと付属のシールが交換時期まで貼り付いていれば良いですが…
問題なく使用できました。良かったです。これでLED化出来ました。
無事到着いたしました。梱包もとても丁寧にしていただきました。
早速蛍光灯と交換したところ、無事点灯致しました。
どうもありがとうございました。又、宜しくお願いいたします。
蛍光灯の安定器を撤去し、直結配線して使用していますが
配線の仕方、そのままでも使用できる点灯菅をリプレース
するパーツも付属しており既存の蛍光灯の置き換えには
良いかと思います。明るさ、色調は元々の蛍光灯より明るい
感じがします。
点灯が蛍光灯より速くて使い勝手がいいです。明るさも充分でした。端子にプラカバーが着いているので取り付け時に外してください。ダミーのグロープラグが付属しています。